廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(320個)
1袋(320個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ピン数(ピン)
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
寸法H(mm)
5.25
5.25
7.4
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57324007
品番
FSM-41052-02TA
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質(コンタクト)
リン青銅:FSM-41075
黄銅:FSM-41052
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
5.25
ピン数(ピン)
2
電流容量(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
材質(樹脂部)
ナイロン
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.80MPa…290
燃焼性
本体樹脂部:UL94V-0(材料)
表面処理
コンタクト:Ni下地 金フラッシュ