※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
57324198
品番
NR1413-002
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE100%を特殊成形した製品です。
材質
PTFE
用途
ろ過用
トラスコ品番
735-3715
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
6
穴径(μm)
約5〜10
適合外径(Φmm)
6
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい