※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
57324225
品番
NR1413-005
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE100%を特殊成形した製品です。
材質
PTFE
用途
ろ過用
トラスコ品番
735-3740
質量(g)
20
適合チューブ外径(Φmm)
12
穴径(μm)
約5〜10
適合外径(Φmm)
12
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい