フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57324277
品番
NR1411-001
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
材質
PFA/PTFE、PTFE
用途
送液用、ろ過用
トラスコ品番
735-3600
質量(g)
90
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合外径(Φmm)
4
フィルター穴径(μm)
約5〜10
アズワン品番
61-3537-83
フィルター外径(mm)
4
注意
※ご使用前にフィルターを水等でよく濡らしてからご使用下さい