回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 57324463 品番 JTS-2504TB
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2.54 ピン数(ピン)4 定格電流(A)3 耐電圧800VAC 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 使用温度範囲(℃)-40〜+85 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする