廣杉計器
廣杉計器の 電子部品(オンボード)
廣杉計器の 機構部品(電子部品)
廣杉計器の ピンヘッダー
回路切替端子 / JTS・JTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
57324497
品番
JTS-2507TB
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
2.54
ピン数(ピン)
7
定格電流(A)
3
耐電圧
800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)