廣杉計器
回路切替端子(L型) / JLS・JLW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(320個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ピン数(ピン)
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
57324655
品番
JLS-2505TB
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法H(mm)
2.54
耐電圧
800VAC 1分間
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
ピン数(ピン)
5
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)
対応