LION (ライオン事務器)
多目的ロッカー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
人数
8人用
4人用
6人用
9人用
12人用
8人用
18人用
24人用
段数
2列4段
2列2段
3列2段
3列3段
3列4段
4列3段
2列4段
3列6段
3列8段
4列6段
質量(kg)
49.9
26
29.3
34.7
37
45.8
49.9
57.2
68
72.8
87.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57326459
品番
TM24-08HS
参考基準価格(税別)
¥497,100
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。
仕様
網棚設置可能
材質
本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
質量(kg)
49.9
色
ホワイト
段数
2列4段
人数
8人用
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
409×338×401
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×380×1790
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
スマートIC錠
グリーン購入法
適合
注意
※オペレーションカードは別売となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
24,900
/
税込
¥
27,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません