ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別A3サイズ/レントゲンフィルムサイズ・2段 注文コード57326511 品番A3RC-2W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は95,980円となります。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

1箇所のロックで、すべての引出しが施錠できるオールロック機構付です。便利な上、機密保持にも役立ちます。また、地震の際などに引出しの飛び出しを防ぐラッチ機構が付いています。軽く引き出せる、ダブルサスペンション機構です。

付属品仕切板4枚 仕様オールロック錠(子カギ2本付) 種別A3サイズ/レントゲンフィルムサイズ・2段 材質本体:スチール・粉体塗装 質量(kg)44 ホワイト 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×561×392 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)530×620×915 グリーン購入法適合
注意
※ハンガーフレーム、ハンガーフォルダーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする