搭載スコップ (完成品)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57327095 品番23005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

自動車に載せられるサイズのスコップです。
ポリカーボネート製なので丈夫です。

全長(mm)800 材質皿:ポリカーボネイト、柄:木 仕様車載タイプ トラスコ品番818-9822 質量(kg)0.6 刃先(mm)320 刃先幅寸法(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする