トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 土木建築関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ショベル
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の その他ショベル
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57327104
品番
SUSPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃先・柄共ステンレスを使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
全長(mm)
970
刃先幅寸法(mm)
232
頭部長(mm)
292
用途
耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
トラスコ品番
818-9259
材質
刃先:ステンレス(SUS420)、柄:ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
1.5
刃先形状
丸形