トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 土木建築関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ショベル
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の その他ショベル
オールステンレスショベルコンクリート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57327122
品番
SUSPC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
刃先形状
小混形
全長(mm)
910
材質
刃先・柄:ステンレス(SUS304)
用途
耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
トラスコ品番
818-9255
板厚(mm)
1.5
刃先(mm)
220
刃先幅寸法(mm)
185