トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の 土木建築関連
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の ショベル
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]の その他ショベル
オールステンレススコップ#2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57327156
品番
SUSP2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先・柄共ステンレス(SUS304)を使用していますのでさびにくく、土の付着が少ないので手入れが容易です。
刃先形状
スコップ形
全長(mm)
1050
材質
刃先・柄:ステンレス(SUS304)
用途
耐食性に優れていますので、酪農・畜産・沿岸部などでの作業に最適
トラスコ品番
818-9254
板厚(mm)
1.5
刃先(mm)
367
刃先幅寸法(mm)
275