刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57327217 品番A-40
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。

全長(mm)690 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 用途一般刈込に トラスコ品番818-8009 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)900 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176 使用目的刈込 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-07
用途:
庭木の剪定、主にイヌマキ
農・林・水産業

切れ口、切れ味がよいがしいと言えばバランスもしくは、柄が長いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする