A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226 A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226 A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226 A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226 A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226 A-70 刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄 鋼典 57327226

刈込鋏 安来鋼付ネジ式トメ付 1尺樫 和釘打桂コブ柄

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57327226 品番A-70
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。

全長(mm)670 刃長(mm)300 切断能力(mm)8 用途仕上刈込に トラスコ品番818-8014 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 使用目的仕上刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする