A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244 A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244 A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244 A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244 A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244 A-21 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典 57327244

刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57327244 品番A-21
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。
刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。

全長(mm)665 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 用途一般刈込、仕上刈込に トラスコ品番818-8012 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)955 使用目的一般刈込、仕上刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする