鋼典
鋼典の 鋏
鋼典の 刈込鋏
調質 又開(門型)刈込鋏 尺7赤塗り柄入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57327287
品番
B-241
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
全長(mm)
750
刃長(mm)
195
切断能力(mm)
12
用途
一般刈込に
トラスコ品番
818-8025
材質
刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
使用目的
刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。