A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305 A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305 A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305 A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305 A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305 A-181 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典 57327305

葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード57327305 品番A-181
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。
仕上鋏として使用します。

全長(mm)865 刃長(mm)210 切断能力(mm)8 用途仕上刈込に トラスコ品番818-8011 材質刃:日立安来鋼、柄:樫 使用目的仕上、刈込
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください.。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする