※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの びん/容器類
フロンケミカルの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327515
品番
NR1680-004
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
オールPFA製です。
薬液保存用として手軽に利用できます。
材質
PFA
容量(L)
1000
用途
実験用
トラスコ品番
735-5416
高さ(mm)
200
質量(g)
50
口内径(Φmm)
34
胴径(Φmm)
94
アズワン品番
61-9942-88
キャップ外径(Φmm)
50
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000