※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂(PFA)取手付ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327567
品番
NR1690-001
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
材質
PFA
容量(L)
1
用途
実験用
仕様
丈夫な設計で安価タイプ
トラスコ品番
735-5548
質量(kg)
2
高さ(mm)
162
口径(Φmm)
126
胴径(Φmm)
107(中央部)