※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂(PFA)取手付ビーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57327576
品番
NR1690-002
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
取っ手が付いているので、扱いやすくなっております。
材質
PFA
容量(L)
2
用途
実験用
仕様
丈夫な設計で安価タイプ
トラスコ品番
735-5556
質量(kg)
3
高さ(mm)
200
種類
取手付ビーカー
口径(Φmm)
160
胴径(Φmm)
143(中央部)