画像準備中

モデルローブNo.800 耐切創インナータイプ手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57327725 品番NO.800-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量で高強度の新たな高機能繊維”東洋紡ツヌーガ[[(R)]]”を使用しています。
食品加工にも適したブルーカラーです。
洗濯してもケバが立ちにくいので繰り返し衛生的に使えます。
着脱がスムーズな”ドライタッチ加工”を施しています。
直射日光や紫外線による影響を受けません。

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17.2 材質ツヌーガ[[(R)]](東洋紡社製高機能繊維) ブルー 規格EU安全保護具規格(EN388)耐切創レベル3 耐切創性3 入数(双)1 用途食品加工、産廃、リサイクル業、板金、ガラス加工 トラスコ品番819-2626 厚さ(mm)1.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする