廣杉計器
段重ね端子(固定型) / MTW(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)トレイ対応可RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(320個)
1袋(320個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ピン数(ピン)
4
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
寸法H(mm)
5.08
2.54
5.08
6
8
10
12
14
15
20
全90種類を一覧で見る
内容量
1袋(320個)
注文コード
57327814
品番
MTW-2505-02TA
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
5.08
ピン数(ピン)
4
電流容量(A)
3
耐電圧
800VAC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)
30 MAX
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(樹脂部)
PBT(ガラス含有率30%)
色
樹脂部:黒
熱変形温度(℃)
1.82MPa…200
UL規格
UL94V-0(本体樹脂部)
材質(コンタクト)
黄銅
表面処理
コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)