耐候性ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード57327978 品番HDV50-FO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射材が割れにくいです。
超高輝度反射テープを使用しているため抜群な視認性を発揮します。

用途危険回避のためのベストです 仕様EN471 Class2適合品 トラスコ品番781-1241 材質本体:ポリエステル100%×ポリウレタン反射材 質量(g)200 幅(cm)35 テープ地色蛍光ライム 着丈(cm)57 色(本体)蛍光オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする