スリーライク
スリーライクの 安全ベスト・タスキ
スリーライクの 安全ベスト
スリーライクの ベスト型 安全ベスト
耐候性ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57327987
品番
HDV50-FY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン素材の反射材を採用し寒冷地での寒さでも硬くなりにくく反射材が割れにくいです。
超高輝度反射テープを使用しているため抜群な視認性を発揮します。
用途
危険回避のためのベストです
仕様
EN471 Class2適合品
トラスコ品番
781-1250
材質
本体:ポリエステル100%×ポリウレタン反射材
質量(g)
200
幅(cm)
35
テープ地色
ライムイエロー
着丈(cm)
57
色(本体)
黄