※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
ステンレス製背負い式噴霧器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57328066
品番
SS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
背負い時の負担を少なくする背当て板付です。
種類
手動式(半自動式)
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
470
噴霧能力(mL/min)
縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプ
ダイヤフラムポンプ
材質(本体)
SS
本体質量(kg)
4.6
用途
薬剤散布に
付属品
ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
トラスコ品番
827-9807
質量(kg)
4.6
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)
ステンレス
噴霧調整
霧・泡状
アズワン品番
64-6358-55
噴口
消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(4.1MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。