鋼典
鋼典の 鉈
鋼典の 両刃
両刃サヤナタ コブ付柄 木鞘完全包装
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57328328
品番
C-111
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
鋼付で刃研ぎが簡単です。
コブ柄仕様で握りやすいです。
サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
51
全長(mm)
345
用途
木の枝打ち、薪割り等に
トラスコ品番
818-8047
材質
刃:SK-5鋼付、柄:樫
注意
※木以外の使用はしないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
※無理な使用は刃欠け、刃折れの原因となります。