41542 彫刻刃 キャップ付 角利(角利産業) 57328592

彫刻刃 キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃先(mm)3注文コード57328592品番41542
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

刃には青紙2号を使用しています。
切れ味が長持ちし、欠けや折れにも強いです。
ニス仕上げなので滑りにくいです。

仕様安全キャップ付トラスコ品番827-8816材質柄:白樺ニス仕上げ、刃:鋼付青紙2号全長(mm)195質量(g)22刃先(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする