曜日別特売
3709.050 シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 57328906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプレックス・ハンマー タイプC ソフトメタル(シルバー)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
頭径50(Φmm)
全長330(mm)
内容量1個注文コード57328906品番3709.050
参考基準価格(税別)¥21,935販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。
8種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。
強度の高いハウジング、グラスファイバー製ハンドルを採用しています。
ソフトメタル(金属)のハンマーです組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。

用途自動車の組立・修理のボディーワークに適しています、金型製造、鋳造作業等種類アルミハンマー頭径(Φmm)50全長(mm)330材質(頭)アルミ材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理材質(ハウジング)鋳鉄トラスコ品番828-0129RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする