車輪径(Φmm)152
許容荷重(daN)621.3
耐荷重(N)4439
取付座(mm)101.6×114.3
取付ピッチ(mm)76.2〜92.2×66.8〜76.2
取付高(mm)195
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)
仕様プレート式、固定式
トラスコ品番799-7302
材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)
質量(kg)4.2
材質(本体)鋼
質量(g)4200
車輪幅(mm)51.6
取付座A×B(mm)101.6×114.3
表面処理光沢クロメート処理
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)195
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6
取付ピッチX×Y(mm)76.2〜92.2×66.8〜76.2
車輪径D(Φmm)152
車輪数3輪以上
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5