※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUG-31-3408R-PSE ダーコ3輪タイプキャスター LAMP(スガツネ工業) 57328958 SUG-31-3408R-PSE ダーコ3輪タイプキャスター LAMP(スガツネ工業) 57328958 SUG-31-3408R-PSE ダーコ3輪タイプキャスター LAMP(スガツネ工業) 57328958

ダーコ3輪タイプキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57328958 品番 SUG-31-3408R-PSE
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。
硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。
旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。
優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。
始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。

車輪径(Φmm)203 許容荷重(daN)798.7 耐荷重(N)4439 取付座(mm)101.6×114.3 取付ピッチ(mm)76.2〜92.2×66.8〜76.2 取付高(mm)247 材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE) 仕様プレート式、固定式 トラスコ品番799-7311 材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE) 質量(kg)6 材質(本体) 質量(g)6000 車輪幅(mm)51.6 取付座A×B(mm)101.6×114.3 表面処理光沢クロメート処理 ストッパーなし 取付け方法プレート 取付高H(mm)247 プレート長さ(mm)114.3 プレート幅(mm)101.6 取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6 取付ピッチX×Y(mm)76.2〜92.2×66.8〜76.2 車輪径D(Φmm)203 車輪数3輪以上 取付穴ピッチL1(mm)84.2 取付穴ピッチW1(mm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする