曜日別特売
FKK1850B【ワケあり】 ターピー 粉塵吸着クロス 萩原工業 57329040

ターピー 粉塵吸着クロス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻ブラック注文コード57329040品番FKK1850B【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,948
販売価格(税別)アウトレット
¥14,98012,680

粉塵吸着性能を有した機能的クロス。
【イエロー】静電気を発して空気中の細かな粉塵、ホコリを吸着させます。
【ブラック】ブラックカラーなので吸着した粉塵やチリが一目でわかると共に耐久持続性機能を有しています。

用途
塗装内装、外装工事においての粉塵、ホコリ、チリ飛散防止対策など。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ブラック長さ(m)50特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番354-5156材質ポリエチレン厚さ(mm)0.11規格1.8m×50m伸度(%)縦19×横15質量(g/m2)77引裂強度(N)縦90×横80引張強度(N/50mm)縦310×横290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09678602
2024-03-12
用途: 内装工事

粉塵がちゃんと吸着していました。到着も早いので重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする