エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの 建築用パイプ
30mmx2.0x2m アルミ管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57329146
品番
EA440DL-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,740
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
シームレス
全長(m)
2
外径(Φmm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA440DL-30
肉厚(mm)
2.0