※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハゼット
ハゼットの スパナ/レンチ
ハゼットの メガネレンチ
ハゼットの 打撃めがねレンチ
打撃めがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
対辺寸法(mm)
90
注文コード
57329207
品番
642-90【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥81,310
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥69,980
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
対辺寸法(mm)
90
全長(mm)
390
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
813-2825
材質
特殊スチール
質量(kg)
5.23