金井重要工業
金井重要工業の 空調/換気関連部品
金井重要工業の エアコン部材
金井重要工業の 空調フィルター
排気フィルター 50CMX50CM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
57329283
品番
AT200NR-500X500
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
不織布の繊維素材・構成を調整することにより用途に応じた性能を発揮します。
用途
一般空調用、塗装ブース 外気取入・循環・排気用
仕様
非難燃性
トラスコ品番
777-7370
材質
ポリエステル
質量(g)
65
本体寸法(mm)
500×500
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
70
圧力損失
初期49Pa