※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 建築用テープ
オカモト[安全靴・作業靴]の 気密・防水テープ
防水ブチル両面テープ BW02
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(16巻)
注文コード
57329353
品番
BW0250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐候性に優れます。
金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
ポリエチレンワリフ
粘着剤
ブチルゴム系
粘着力
8N/10mm
用途
建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
828-3100
材質
基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)
860
タイプ
両面タイプ
粘着力(N/10mm)
8
切り幅(mm)
50
特性
防水
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。