メイワパーツ
メイワパーツの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
メイワパーツの 吊具
メイワパーツの 吊具用Sカン
金属製Sカン 両開きタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
57329417
品番
SA-203【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,498
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品の吊り下げ等に。丈夫な金属製両開きタイプのエスカンです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
20.5
全長(mm)
33.6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鉄
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.2
表面処理(本体)
ユニクロメッキ