UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の サニタリー商品
UNION(ユニオン)の タオル掛け
UNION(ユニオン)の タオルバー
PRE-S240
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステンレス ユニミストマットブラック
注文コード
57329469
品番
PRE-S240-02-L300【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,980
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス ユニミストマットブラック
質量(kg)
0.67
寸法
300×50×90
耐荷重(kg)
3
取付ビス
Φ4(ナベタッピングネジ)
注意
※アーム部は強い衝撃を加えると変形の恐れがあります