KDM30α-100kPaA-M-BL【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 57329530 KDM30α-100kPaA-M-BL【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 57329530 KDM30α-100kPaA-M-BL【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 57329530 KDM30α-100kPaA-M-BL【ワケあり】 デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ 57329530

デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57329530 品番KDM30α-100kPaA-M-BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98039,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-20〜60 (凍結、結露なきこと) 電源外部電源駆動(24VDC) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 表示フル4桁LCD表示 アナログ出力4-20mA その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定レンジ100kPa(絶対圧) アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタ 接続ねじサイズG1/4"(オス)
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする