M20x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード57329636 品番EA949HD-2016【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種別半ねじ 材質構造用炭素鋼(SCM435) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 エスコ品番EA949HD-2016 頭部形状六角 ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする