TAKEX(タケナカエンジニアリング)
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の セキュリティシステム
TAKEX(タケナカエンジニアリング)の 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
黄色フラッシュ・サイレン付受信機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57329764
品番
EXR-25YF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。
工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。
用途
人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します、非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です
トラスコ品番
820-4967
セット内容
取付用ネジ2本
材質
樹脂
幅(mm)
80
高さ(mm)
234
タイプ
黄色フラッシュ・サイレン付受信機
奥行(mm)
91
消費電力(W)
2.5
電源
DC10〜30V(極性なし)またはAC100V
消費電流(mA)
330
設置場所
屋内・屋外
注意
※送信機からの電波到達距離は、見通し約100mです。電波が届かない場合は、別売の中継機が必要になります。