製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の バリアフリー商品
DAIKEN(旧:大建工業)の 手すり
手摺部材 屋内用床付け手摺(35型用) 床付け手摺用支柱 〈Tシルバー〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
57329871
品番
ME5434-1ZT【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材
壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
手摺部材〜35型手摺〜屋内用床付け手摺(35型用)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
Tシルバー
色番
ZT
部位名称
床付け手摺用支柱
取扱説明書:
(1.84MB)