曜日別特売
99479 防水シーツ スムースニットタイプ サックス カネモ商事 57330275

防水シーツ スムースニットタイプ サックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57330275品番99479
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

なめらかな肌あたりのスムースニットタイプの防水シーツ

仕様撥水材質表/ポリエステル、裏/ポリウレタンフィルムサックス寸法(cm)110×145アズワン品番68-9517-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする