※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 縦吊クランプ
縦つり用軽量クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57330297
品番
ET-3-3-36
参考基準価格(税別)
¥156,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
使用荷重(t)
(最大)3
クランプ範囲(mm)
3〜36
用途
縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等
仕様
使用荷重(最小〜最大)600〜3000、ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
851-6161
材質
高抗張力鋼
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
※クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
※必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。