B形ハイスセンタードリルコート付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57331042 品番 BCD2.0X10TICN
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。
右刃右ねじれ2枚刃です。
センター面を保護するB形タイプ
難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。

シャンク径(Φmm)10 全長(mm)55 刃長(mm)2.6 トラスコ品番796-3092 最大径(Φmm)5 用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° 錐径(Φmm)2 センター穴角(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする