イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
3
センター穴角(°)
90
注文コード
57331146
品番
90TGHSP1CBALD
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・センター穴角
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
40
トラスコ品番
796-1944
表面処理
ALDコーティング
面取径(mm)
0.2〜1
用途
被削材:焼き入れ鋼HRC40〜72
材質
超硬合金(Carbide)
センター穴角(°)
90