高硬度用位置決め面取り工具トグロンハードSP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)25 センター穴角(°)90 注文コード57331173 品番90TGHSP25CBALD
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はシャンク径・センター穴角など7種類から選べます 他の種類を見る

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。

シャンク径(Φmm)25 全長(mm)100 トラスコ品番796-1961 表面処理ALDコーティング 面取径(mm)5〜25 用途被削材:焼き入れ鋼HRC40〜72 材質超硬合金(Carbide) センター穴角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする