電動かかと削り・ シャインローラー ピンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57331499 品番UQ-CR01PI
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電動の回転ローラーで削るから力が必要なく肌に優しく当てるだけで整えられる電動かかと削りです。粗さの異なる2種類のローラーと、回転速度(スピード1・2)の選択でお肌の質や削りたい箇所にあわせて調節が可能です。本体はLED搭載で、影を作らずよく見える状態でケアできます。
USB充電式で120分フル充電で60分作動します。※強くこすったり1か所に2〜3秒以上強く押し当てないでください。※イボやキズ、赤く炎症を起こした皮膚には使用しないでください。※15歳未満のお子様にはご使用にならないでください。※本体は水洗いできません

仕様●内容物:本体、USB充電ケーブル、ローラー2種(1つは本体に装着済み)、掃除用ブラシ、取扱説明書●電圧/電力:DC5V(USB)/3W 質量(g)約95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×180 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー250mAh 充電時間120分 動作時間60分(フル充電) アズワン品番68-7001-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする