KAHARA
KAHARAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KAHARAの プライヤ
KAHARAの ノーズプライヤ
8.5inchステンレスロングノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57331575
品番
SP85LN
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
錆びに強いブラックニッケル加工ステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
219
先端形状
ロングノーズ
サイズ(inch)
8.5
タイプ
ステンレスロングノーズ
厚さ(mm)
12
用途
奥行のある作業場所に最適
トラスコ品番
818-4338
材質
ステンレス
質量(g)
185
注意
※本品は非絶縁工具です。活線(通電してい線)の切断は感電する恐れがありますので、切断の際は電源を切ってからご使用ください。