※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ 12×12×1.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
57332092
品番
FB101SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)
12×12
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
1.2
トラスコ品番
849-4385
質量(kg)
0.51
材質
アルミ、A6063S T5
色
シルバー
表面処理
B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜17までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量18以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません